Beli Gergaji Logo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HiKOKI Super Chip Saw Black Fluorine Coating for WoodworkingDeskripsi:Low noise, low vibration, ideal for cutting laminated wood! Laser slit + fluorine coating + special tip adopted!atribut:
- Thickness (mm): (Saw thickness) 1.0, (Clam width) 1.6
- Outer Diameter (mm): 165
- Blade Thickness (mm): (Saw thickness) 1.0, (Clam width) 1.6
- Number of Tips: 52
- Hole Diameter (φmm): 20
- Mounting Hole Diameter P (mm): 20
- Suitable Material: Woodworking
- HiKOKI Band saw Bladeatribut:
- Width (mm): 12.5
- Thickness (mm): 0.5
- HARDEN Tas PerkakasDeskripsi:-Karakteristik khusus dari produksi kain nilon tebal tahan air -Didesain untuk menyortir, membawa berbagai jenis alat-Tas tahan air tahan aus-Meningkatkan efisiensi kerja-Cantik-Mudah dibawa-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Bahan Berkualitas TinggiProduksi fitur kain nilon tebal tahan air, daya muat besar, kuat dan tahan lama.2. Kenakan SabukAlat tidak mudah jatuh, lebih nyaman saat dibawa.3. Saku SerbagunaSejumlah desain saku yang berbeda, dapat menempatkan berbagai alat yang berbeda, mudah dibawa.4. Gesper TetapGesper sederhana, desain ergonomis, dengan bahan canggih memberi efek lebih kuat, tahan lama.5. LOGO MerekDegan logo merek di depan, menonjolkan pesona merek dan gaya.atribut:
- Size (mm): 260x260
- Material: Nylon
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- HARDEN Kotak Perkakas Hip RoofDeskripsi:-Terbuat dari baja canai dingin berkualitas tinggi-Dengan lapisan bubuk elektro untuk menahan goresan & tanda pelarut-Dengan kait logam yang kokoh-Kotak Perkakas Hip Roof PRO -Cantik-Anti karat-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Pelat Baja Canai DinginKotak peralatan terbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi.Tahan gores, tahan lama, serta mudah dikelola dan dibawa.2. Gagang yang DiperkuatGagang penyebutan ganda, membawa lebih banyak kekuatan, membawa lebih banyak tenaga.3. Desain KelingPartisi dihubungkan oleh paku keling, tahan lama dan sulit rusak.4. Struktur MultilapisDesain tiga tingkat, kapasitas penyimpanan lebih besar.Mudah untuk mengelola dan membawa alat.5. LOGO MerekLogo merek tercetak di permukaan.Menonjolkan pesona merek dan gayanya.
- Bantex Ordner Ring Mekanik A5 Trendy (Map Ordner)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- HiKOKI Cordless Impact Drill Driveratribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Maximum Tightening Torque Low Speed (N m): 136
- Approximate Amount of Continuous work (1 charge): Approx. 380 wood screw tightening (φ8 x 75), approx. 220 deltagon bits (Φ10 x depth 30 mm, mortar)
- Charging Time: about 30 minutes
- Drilling Capacity (mm): steel 13 , aluminum 13 , concrete 16 , woodworking 76
- Maximum Tightening Torque (N m): 80
- No Load Speed (rpm): 0-500
- No-load Rotation High Speed (rpm): 0 to 2100
- In-Lite Lampu LED StripDeskripsi:LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Size (mm): 5000x8
- Endlessafe Fireman Glovesatribut:
- Structure: 4 layers (wearable, anti-slip)
- Waterproof layer: waterproof and moisture permeable fabrics
- Inner Layer: cotton
- Color: Orange
- Function: Anti-slip, anti-puncture termal resistant and flame retardant properites
- Heat insulatoin layer: aramid mats
- Outer shell: high strength fabric with flame retardant,wear-resisting, anti- puncture
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- SHUTER Lemari Perkakas Heavy DutyDeskripsi:SHUTER metal tool storage units are designed to hold up in the toughest of factory environments. HDC-1051 tool cabinet is 100cm tall with five drawers: one 100mm high and four 200mm high. The lock unit runs the entire length of the cabinet, ensuring that when one drawer is unlocked, the others are, too. However, a special safety system means that unused drawers, though unlocked, will not fall open unless pulled. Soft edges ensure user safety: not cuts or bruises for workers with this cabinet! Customize the color as per your preference.atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga Gergaji Logo Terbaru March 2026
| HiKOKI Super Chip Saw Black Fluorine Coating for Woodworking | Rp909.900 |
| HiKOKI Band saw Blade | Rp1.099.900 |
| HiKOKI Saber Saw | Rp4.699.900 |
| HARDEN Tas Perkakas | Rp54.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| HARDEN Kotak Perkakas Hip Roof | Rp209.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik A5 Trendy (Map Ordner) | Rp29.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 | Rp29.900 |
| HiKOKI Carbon Brush | Rp68.900 |
| HiKOKI Cordless Impact Drill Driver | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/HARDEN%20Tas%20Perkakas/p9P105310909-5.jpg)


/qaP102097946-4.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/Endlessafe%20Fireman%20Gloves/kfP104709735-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)